Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEC B0875075 Arc Arc 0.28125 Oțel Belleville Pk10 | AF7VQQ 22RD63

SPEC B0875075 Arc Disc 0.28125 Oțel Belleville Pk10

În stoc
Articol: AF7VQQ Model: B0875075Crucea Ref: 22RD63
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
€29.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)1032
Deflexie @ Încărcare0.009 "
finalizareaSimplu
Pentru dimensiunea găurilor0.875
Pentru dimensiunea tijei0.28125
Încărcare @ Deflexie (lbs.)747
MaterialOtel carbon
Max. În afara Dia.0.875 "
Min. În interiorul Dia.0.282 "
Inălțime totală0.086 "
Grosime0.075 "
TipMașină de spălat cu primăvară Belleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318210090

Variante de produs

ProdusModelGrosimeDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorPentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)Max. În afara Dia.Min. În interiorul Dia.Inălțime totalăPreț
SPEC B0187007 Arc Arc 0.093 Steel Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€38.97
SPEC B0187010 Arc Arc 0.093 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€39.69
SPEC B0250009 Arc Arc 0.125 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€48.70
SPEC B0250013 Arc Arc 0.125 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€50.05
SPEC B0281010 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€48.70
SPEC B0281013 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€48.70
SPEC B0281015 Arc Arc 0.138 Oțel Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€48.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEC B0875075 Arc Disc 0.28125 Oțel Belleville Pk10
€29.67 /unitate