Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES IMP100DLWH Glisor Control Volum 100w | AC2HWN 2KJP7

SPECO TECHNOLOGIES IMP100DLWH Control glisor Volum 100w

În stoc
Articol: AC2HWN Model: IMP100DLWHCrucea Ref: 2KJP7
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
€88.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlider Control volum
Culoarea carcaseiAlb
Răspuns în frecvență20Hz la 20kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere100
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală1.625 "
Lățimea totală2.625 "
TipWall Mount
Greutate2.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8518908000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES IMP100DLWH Control glisor Volum 100w
€88.34 /unitate