Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Difuzor modular de interior negru | AF8EQW 25DU23

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Difuzor modular de interior negru

În stoc
Articol: AF8EQW Model: SMSM4I1B6Crucea Ref: 25DU23
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
€107.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor modular interior
Culoarea carcaseiNegru
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență175Hz la 20kHz
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
impedanta8 Ohmi
Max. Putere30
Inălțime totală5.5 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală7.5 "
Prize de alimentare @ 75V6W, 3W, 1.5W
Sensibilitate86 + sau-3 dB
Setări transformator70 / 25V (1.5W, 3W, 6W și 8 ohmi)
TipMount Corner
wați (RMS)15
Greutate2.1 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8518210000

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25 V (6 W, 3 W, 1.5 W)

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1W6 Difuzor modular de interior alb | AF8EQX 25DU24 SMSM4I1W6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SMSM4I1B6 Difuzor modular de interior negru
€107.75 /unitate