Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Difuzor 6.5 inch Backcan 70/25v | AC2HXT 2KJX9

SPECO TECHNOLOGIES Difuzor SP6MAT 6.5 inch Backcan 70/25v

În stoc
Element: AC2HXT Model: SP6MATCrucea Ref: 2KJX9
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
€175.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență34Hz până la 20,000Hz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere80
Inălțime totală7.5 "
Lungime totală11 "
Lățimea totală11 "
Prize de alimentare @ 75V40W/30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Sensibilitate88 dB
Setări transformator70V / 25V
Tweeter Dia. (În.)1
TipAplicație multiplă
wați (RMS)40
Greutate5.5 lbs.
Compoziție wooferPolipropilenă
Woofer Dia. (În.)6-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8518210000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (Mylar (R))

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipGreutatePreț
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Difuzor 5.25 inch Backcan 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Aplicație multiplă4.5 lbs.€158.85
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT difuzor suspendat alb 5 inch 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 " 16 lbs.€188.18
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Difuzoare Nexus Ul Contractor 5-1/4 Inch Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----Seria Contractor NEXUS(TM) UL(R).-€382.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Difuzor SP6MAT 6.5 inch Backcan 70/25v
€175.69 /unitate