Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Difuzor Cu Backbox Alb | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Difuzor Cu Backbox Alb

În stoc
Articol: AF8EQU Model: SP6MAWTCrucea Ref: 25DU17
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
€240.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor cu Backbox
Culoarea carcaseiAlb
Carcasă MaterialABS plastic
Răspuns în frecvență50Hz la 20kHz
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
impedanta8 Ohmi
Max. Putere80
Inălțime totală12 "
Lungime totală4.25 "
Lățimea totală8.625 "
Prize de alimentare @ 75V40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W
Sensibilitate89 + sau- 3 dB
Setări transformator70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W și 8 ohmi)
Tweeter Dia. (În.)1
TipÎn perete
wați (RMS)40
Greutate5.5 lbs.
Compoziție wooferFibră de sticlă cu încadrare din cauciuc
Woofer Dia. (În.)6-1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.83
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8518210000

Detalii produs:

    • Prize de alimentare la 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W)
    • Compoziție tweeter (titan)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Difuzor Cu Backbox Alb
€240.60 /unitate