Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T difuzor grilă 6 inch | AC6UKJ 36H469

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T difuzor grilă 6 inch

În stoc
Articol: AC6UKJ Model: SPG66TCrucea Ref: 36H469
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
€52.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor cu transformator
Culoarea carcaseiAlb
Răspuns în frecvență120Hz ~ 20kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere15
Inălțime totală3"
Lungime totală9"
Lățimea totală9"
Sensibilitate91 +/- 3 dB
Setări transformator5W, 2.5W, 1W, 0.5W și 0.25W
TipPlafon
wați (RMS)10
Compoziție wooferHârtie tratată
Woofer Dia. (În.)6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipPreț
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Difuzor interior/exterior 9-1/2 inch | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Indoor / Outdoor€125.77
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Difuzor alb 9-1/2 inch | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Indoor / Outdoor€125.03
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T difuzor grilă 4 inch | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Plafon€55.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66T difuzor grilă 6 inch
€52.33 /unitate