Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Difuzor interior/exterior 9-1/2 inch | AC6UKC 36H460

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Difuzor interior/exterior 9-1/2 inch

În stoc
Articol: AC6UKC Model: SP4AWETCrucea Ref: 36H460
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
€124.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor cu transformator
Culoarea carcaseiNegru
Răspuns în frecvență75Hz-20kHz
Max. Putere40
Inălțime totală9.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală6"
Sensibilitate84 dB
Setări transformator20W, 15W, 10W și 5W
Tweeter Dia. (În.)3/4
TipIndoor / Outdoor
wați (RMS)25
Greutate5.5 lbs.
Compoziție wooferMica / polipropilenă
Woofer Dia. (În.)4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compoziție tweeter (mătase)

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipPreț
SPECO TECHNOLOGIES SP4AWETW Difuzor alb 9-1/2 inch | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Indoor / Outdoor€124.80
SPECO TECHNOLOGIES SPG86T difuzor grilă 4 inch | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Plafon€56.87
SPECO TECHNOLOGIES SPG66T difuzor grilă 6 inch | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Plafon€52.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP4AWET Difuzor interior/exterior 9-1/2 inch
€124.98 /unitate