Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Deflector de perete cu transformator 8 inch | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Deflector de perete cu transformator 8 inch

În stoc
Element: AB7QLM Model: WB86TCrucea Ref: 23Y702

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€106.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeflector de perete cu transformator
Culoarea carcaseiMaro
Carcasă MaterialLemn
Răspuns în frecvență85Hz la 20kHz
impedanta8 Ohmi
Max. Putere16
Inălțime totală10 "
Lungime totală10 "
Lățimea totală10 "
Sensibilitate93 +/- 3dB
Setări transformator10 W, 5 W, 2.5 W, 1.25 W, 0.625 W și 8 ohmi
wați (RMS)10
Greutate5 lbs.
Compoziție wooferHârtie
Woofer Dia. (În.)8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8518210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Deflector de perete cu transformator 8 inch
€106.73 /unitate