Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJU1 Ventilator de aerisire 1 inch Npt 1 inch Hex | AA9PMP

SPEEDAIRE 1EJU1 Ventilator 1 inch Npt 1 inch Hex

În stoc
Element: AA9PMP Model: 1EJU1
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
€13.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de aer
Materialul elementuluiBronz
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieReduceți presiunea
Hex1.125 "
Lungime1 5 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.300 F
Microni40
Portul NPT1 In.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU1 Ventilator 1 inch Npt 1 inch Hex
€13.52 /unitate