Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Toba de esapament SPEEDAIRE 1EJX3 10/32 Npt 5/16 inch Hex | AA9PNW

SPEEDAIRE 1EJX3 Toba de esapament 10/32 Npt 5/16 inch Hex

În stoc
Element: AA9PNW Model: 1EJX3
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
€2.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba esapament
Materialul elementuluiBronz
Material de montajOțel placat cu nichel
FuncţieDifuzează aerul și reduce zgomotul
Hex5 / 16 "
Lungime45 / 64 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 F
Microni40
Portul NPT10-32 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJX3 Toba de esapament 10/32 Npt 5/16 inch Hex
€2.99 /unitate