Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nituitoare cu aer SPEEDAIRE 3CRH4 General 1940 lb. | AG6PKK

SPEEDAIRE Nituitoare cu aer 3CRH4 General 1940 lb.

În stoc
Articol: AG6PKK Model: 3CRH4
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
€344.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC0.550
ConstrucţieAluminiu
Diametru3 1 / 5 "
TaxăGeneral
Înălţime10 4 / 5 "
Lungime9.125 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere1940 lb.
Lungimea cursului0.551 "
Greutatea sculei3.30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8467891000

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "și 3/16")
    • Diametru piuliță nit. (1/8 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimePresiune maximăGreutatea sculeiPreț
Nituitoare cu aer SPEEDAIRE 45RM38, utilizare industrială, diam. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45RM38Aluminiu / compozit3.75 "Taxa industrială9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 lb.€1,002.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Nituitoare cu aer 3CRH4 General 1940 lb.
€344.61 /unitate