Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL59 Ceață de lubrifiere 3/4 in | AE2UQG

SPEEDAIRE 4ZL59 Ceață de lubrifiere 3/4 in

În stoc
Articol: AE2UQG Model: 4ZL59
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
€240.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpAluminiu
Material bolMetal cu sticlă
Dimensiunea bolului32.0 uncie
Fă-miVedere/alimentare Green 360, unde toate picăturile vizibile de ulei sunt livrate la o singură componentă pneumatică
Înălţime12.45 "
Max. curgereCfm 160
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.175 F
NPT3 / 4 "
Inălțime totală12.43 "
Lungime totală4.32 "
Lățimea totală4.5 "
Curse de țeavă (ft.)15 la 20
Dimensiunea conductei3/4 "NPT
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8479899899
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereNPTInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
Ungetor SPEEDAIRE 4ZL58 3/4 in | AE2UQF 4ZL58Cfm 1603 / 4 "12.45 "3/4 "NPT€241.19
Lubrifiator SPEEDAIRE 4ZL60 1 in | AE2UQH 4ZL60Cfm 2751"12.45 "1 "NPT€258.18
SPEEDAIRE 4ZL61 Ceață de lubrifiere 1 in | AE2UQJ 4ZL61Cfm 2751"12.45 "1 "NPT€322.05
Ungetor SPEEDAIRE 4ZL62 1 1/2 in | AE2UQK 4ZL62Cfm 27511 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€250.70
SPEEDAIRE 4ZL63 Ceață de lubrifiere | AE2UQL 4ZL63Cfm 27511 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€431.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL59 Ceață de lubrifiere 3/4 in
€240.72 /unitate