Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VMN4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 17.1875 inci lungime | AE6WHP

SPEEDAIRE 5VMN4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 17.1875 inch lungime

În stoc
Articol: AE6WHP Model: 5VMN4
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
€411.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpdin aluminiu anodizat
Bore Dia.1.5 "
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă150 psi
Mountpachet de bază
Fir de montare pe nas1-14
Lungime totală17.187 "
Materialul pistonuluidin aluminiu anodizat
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Diametru orificiu pivot.0.312 "
Dimensiunea portului1 / 4 "
Rod Dia.1 / 2 "
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei1/2 "-13
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă10 "
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluidin aluminiu anodizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VML2 Cilindru de aer 1 inch cursa 8.1875 inch lungime | AE6WHB 5VML28.187 "1"€377.30
SPEEDAIRE 5VML3 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 8.6875 inch lungime | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€377.30
SPEEDAIRE 5VML4 Cilindru de aer 2 inch cursa 9.1875 inch lungime | AE6WHD 5VML49.187 "2"€377.30
SPEEDAIRE 5VML5 Cilindru de aer 2-1/2 inch cursa 9.6875 inch lungime | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "€377.30
SPEEDAIRE 5VML6 Cilindru de aer 3 inch cursa 10.1875 inch lungime | AE6WHF 5VML610.187 "3"€377.30
SPEEDAIRE 5VML8 Cilindru de aer 4 inch cursa 11.1875 inch lungime | AE6WHH 5VML811.187 "4"€377.30
SPEEDAIRE 5VML9 Cilindru de aer 5 inch cursa 12.1875 inch lungime | AE6WHJ 5VML912.187 "5"€414.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMN4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 17.1875 inch lungime
€411.73 /unitate