Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZEH7 Cilindru de aer 1 inch cursa 3.03 inch lungime | AE7MAW

SPEEDAIRE 5ZEH7 Cilindru de aer 1 inch cursa 3.03 inch lungime

În stoc
Articol: AE7MAW Model: 5ZEH7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€38.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.9 / 16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountNas
Fir de montare pe nas7/16 "-20
Lungime totală3.03 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Lungimea firului tijei1 / 2 "
Dimensiunea firului tijei# 10-32 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii2 lb.
Cursă1"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5ZEH6 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 2.53 inch lungime | AE7MAV 5ZEH62.53 "1 / 2 "€35.66
SPEEDAIRE 5ZEH8 Cilindru de aer 1-1/2 inch cursa 3.53 inch lungime | AE7MAX 5ZEH83.53 "1.5 "€41.82
SPEEDAIRE 5ZEH9 Cilindru de aer 2 inch cursa 4.03 inch lungime | AE7MAY 5ZEH94.03 "2"€44.64
SPEEDAIRE 5ZEJ1 Cilindru de aer 4 inch cursa 6.03 inch lungime | AE7MBA 5ZEJ16.030 "4"€50.44
SPEEDAIRE 5ZEJ2 Cilindru de aer 9/16 inch Alezajul 5 inch cursa | AE7MBB 5ZEJ27.03 "5"€62.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH7 Cilindru de aer 1 inch cursa 3.03 inch lungime
€38.51 /unitate