Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5ZL37 Siguranță Aer 1/2 inch Npt | AE7NAU

SPEEDAIRE 5ZL37 Siguranță Aer 1/2 inch Npt

În stoc
Post: AE7NAU Model: 5ZL37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€69.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de aer
Lungime3.07 "
Max. curgereCFM 49.2
NPT1 / 2 "
Cadere de presiune4.4 PSI
Inchide-o102.3 PSI
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481309000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. curgereNPTLăţimePreț
SPEEDAIRE 5ZL35 Siguranță Aer 1/4 inch Npt | AE7NAR 5ZL352.01 "CFM 13.81 / 4 "0.81 "€64.46
SPEEDAIRE 5ZL36 Siguranță Aer 3/8 inch Npt | AE7NAT 5ZL362.44 "CFM 28.63 / 8 "0.94 "€62.46
SPEEDAIRE 5ZL38 Siguranță Aer 3/4 inch Npt | AE7NAV 5ZL383.54 "CFM 91.13 / 4 "1.25 "€97.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL37 Siguranță Aer 1/2 inch Npt
€69.61 /unitate