Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 6CPV2 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 6 inch cursa | AE8EEK

SPEEDAIRE 6CPV2 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 6 inch cursa

În stoc
Articol: AE8EEK Model: 6CPV2
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
€363.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.3"
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRundă
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountDouble End
Fir de montare pe nas1-1 / 2 "-12
Lungime totală14.37 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.1 / 2 "
Dimensiunea portului3/8 "NPTF
Rod Dia.3 / 4 "
Lungimea firului tijei1.25 "
Dimensiunea firului tijei5/8 "-18 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8412310080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 6DAA7 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 3 inch cursa | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"€327.95
SPEEDAIRE 6DAA8 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 4 inch cursa | AE8GJA 6DAA812.37 "4"€337.23
SPEEDAIRE 6DAA9 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 5 inch cursa | AE8GJB 6DAA913.37 "5"€346.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 6CPV2 Cilindru de aer 3 inch Alezajul 6 inch cursa
€363.38 /unitate