Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer pentru uscător SPEEDAIRE 6ZC63 - Pachet De 2 | AF2YMJ

SPEEDAIRE Filtru de aer pentru uscător 6ZC63 - Pachet de 2

În stoc
Articol: AF2YMJ Model: 6ZC63
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
€37.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / uscător de aer de unică folosință
(F) Intrare NPT1/4 în.
(M) NPT Outlet (In.)1/4
Diametru1 11 / 16 "
Materialul elementuluiBronz
Lungime3.75 "
Max. Operarea PSI125
Max. Temperatura de funcționare.130 F
Microni40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS2811221000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (15)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Filtru de aer pentru uscător 6ZC63 - Pachet de 2
€37.72 /ambalaj