Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Duză de deconectare rapidă Pinpoint pentru CJ-125, oțel inoxidabil | AH2KXA 29JA05

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Duză de deconectare rapidă Pinpoint pentru CJ-125, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AH2KXA Model: CJ-QDN-0004RCrucea Ref: 29JA05
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
€45.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză
MaterialOţel inoxidabil
Max. Flux GPM0.6
Max. Temperatura fluidului120 grade
Presiune maximă5000
TipPunct de 0 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. Temperatura fluiduluiPresiune maximăTipPreț
SPEEDCLEAN CJ-QDN-0003R Duză de deconectare rapidă Pinpoint pentru CJ-95, oțel, 100 Psi | AE3AJL 5AEV3 CJ-QDN-0003ROţel200 F100 psiPunct de 0 grade€41.29
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1503Y Duză de deconectare rapidă pentru CJ-95, 15 grade, oțel, 100 Psi | AE3AJM 5AEV4 CJ-QDN-1503YOţel200 F100 psiVentilator de 15 grade€48.44
SPEEDCLEAN CJ-QDN-1504Y Duză de deconectare rapidă pentru CJ-125, 15 grade | AH2KXB 29JA06 CJ-QDN-1504YOţel inoxidabil120 grade5000Spumare cu pulverizare la 15 grade și clătire€45.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN CJ-QDN-0004R Duză de deconectare rapidă Pinpoint pentru CJ-125, oțel inoxidabil
€45.19 /unitate