SPEEDCLEAN

De mai bine de 40 de ani, SpeedClean, cu sediul central în Stamford, Connecticut, SUA, produce instrumente inovatoare de curățare pentru întreținerea sistemelor HVAC. Citeste mai mult

Filtru

HVAC și refrigerare

Scule de mână

Consumabile de laborator

Sanitar

Siguranţă

Curățenie

Adezivi de etanșare și bandă

Sudare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Ungere

HVAC și refrigerare Filtru

Refrigerare A / CVezi tot

  • Produse de curățare A / C Ref și îndepărtarea cântarelor

    Produse de curățat cu condensator SpeedyFoam, cu o acțiune de spumare a microbulei pentru a îndepărta murdăria, uleiul, rugina și grăsimile de la evaporatoare, bobine de refrigerare, pulverizatoare de pompă și filtre de aer. Sigur pentru utilizare pe bobine acoperite și neacoperite, precum și pe suprafețe din aluminiu

  • Echipamente de curățare a tuburilor și bobinelor

    Sisteme portabile de curățare a bateriei, furtunuri de prelungire și evacuare și dispozitive de curățare a tuburilor pentru schimbătorul de căldură, ideale pentru curățarea serpentinelor/ventilatoarelor/tuburilor evaporatorului și condensatorului sau pentru întreținerea schimbătoarelor de căldură cu carcasă. Capabil să suporte presiuni de până la 400 psi

  • Accesorii pentru echipamente de curățare a tuburilor și bobinelor

    Include baghete de pulverizare, arbori flexibili, truse cu bave despicate, duze, perii de nailon, baterii, ace, adaptoare și furtunuri potrivite pentru curățarea tuburilor și bobinelor echipamentelor HVAC

Despre SPEEDCLEAN

Linia de produse SpeedClean include dispozitive de curățare tuburi și bobine, dispozitive de curățare manuale a scurgerilor, accesorii și accesorii pentru aspiratoare, sisteme de detartrare, benzi de film, truse de instrumente de sertizare, benzi de testare chimice, lubrifianți, agenți de curățare a condensatorului și baterii de schimb. Al brandului produse de curățare a condensatorului sunt utilizate pe scară largă pentru a îndepărta grăsimea, uleiul și rugina din filtrele de aer, serpentinele condensatorului și serpentinele evaporatorului. Al brandului sisteme de curățare a conductelor sunt ideale pentru curățarea resturilor și murdăriei din zonele greu accesibile ale condensatoarelor, bobinelor evaporatorului, unităților AC de pe acoperiș, microcanale și panouri solare. Aceste unități portabile folosesc baterii reîncărcabile de 12V / 110V pentru a gestiona presiuni de lucru de până la 170 PSI.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile SpeedClean încrucișează referințe individuale cu modelele echivalente Lab Safety Supply și NU-Calgon. Deci, dacă sunteți în căutarea unui echipament de întreținere SpeedClean HVAC care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse SpeedClean variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole SpeedClean sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Cum se încarcă sistemul de curățare SpeedClean CoilJet HVAC în vehicule?

Marca 8944 încărcător adaptor vehicul este utilizat pentru încărcarea sistemelor de curățare CoilJet HVAC. Este capabil să furnizeze o ieșire cu detecție automată de 110 / 220V la o sursă de intrare de 3A și 12VDC.

Cât de des trebuie curățate serpentinele HVAC?

Frecvența cu care bobinele trebuie curățate este determinată de factori, inclusiv de mediu, utilizarea sistemului și istoricul de întreținere. În general, bobinele HVAC trebuie curățate cel puțin o dată pe an pentru a menține eficiența și a preveni eventualele daune.

Cum folosesc dispozitivele de curățare manuale a scurgerilor SpeedClean?

Dispozitivele manuale de curățare a scurgerilor ale mărcii sunt ideale pentru îndepărtarea înfundațiilor și a depunerilor de pe liniile de scurgere în sistemele HVAC. Pentru a utiliza dispozitivele de curățare manuale a scurgerii, introduceți unealta în conducta de scurgere și rotiți-o cu mâna pentru a rupe și a îndepărta înfundarea.

Produse exclusive pentru marcă