Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-15/16 Perie din nailon pentru diametrul interior 15/16, PK 10 | AF2BYH 6PZX0

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-15/16 Perie din nailon pentru diametrul interior de 15/16", PK 10

În stoc
Element: AF2BYH Model: SC-TC-BN-15/16Crucea Ref: 6PZX0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€118.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de nylon
Înălţime15 / 16 "
Lungime6"
MaterialNail Bristle
Mărimea15 / 16 "
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4342
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9603500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimeaLăţimePreț
Perie din nailon SPEEDCLEAN SC-TC-BN-7/16 pentru diametrul interior de 7/16 inchi, PK 10 | AF2BXZ 6PZW2 SC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "€109.35
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-1/2 perie din nailon pentru diametrul interior de 1/2 inch, PK 10 | AF2BYA 6PZW3 SC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€109.35
Perie din nailon SPEEDCLEAN SC-TC-BN-9/16 pentru diametrul interior de 9/16 inchi, PK 10 | AF2BYB 6PZW4 SC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "€118.33
Perie din nailon SPEEDCLEAN SC-TC-BN-5/8 pentru diametrul interior de 5/8 inchi, PK 10 | AF2BYC 6PZW5 SC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€109.35
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-11/16 Perie din nailon pentru diametrul interior de 11/16 inchi, PK 10 | AF2BYD 6PZW6 SC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "€109.35
SPEEDCLEAN SC-TC-BN-3/4 perie din nailon pentru diametrul interior de 3/4 inchi, PK 10 | AF2BYE 6PZW7 SC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€109.35
Perie din nailon SPEEDCLEAN SC-TC-BN-13/16 pentru diametrul interior de 13/16 inchi, PK 10 | AF2BYF 6PZW8 SC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "€109.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-BN-15/16 Perie din nailon pentru diametrul interior de 15/16", PK 10
€118.33 /unitate