Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDGLAS 06-0200-51-B Placă de protecție exterioară 4 x 6 inchi, transparentă, pachet de 50 | AC6CBP 32V187

SPEEDGLAS 06-0200-51-B Placă de protecție exterioară 4 x 6 inci, transparentă, pachet de 50

În stoc
Element: AC6CBP Model: 06-0200-51-BCrucea Ref: 32V187
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
€370.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de protecție exterioară
Mărimea4 x 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS9019200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPreț
SPEEDGLAS 06-0200-52 Placă de protecție exterioară 4 x 6 inchi transparentă - Pachet De 10 | AC6CBQ 32V188 06-0200-52€146.46
SPEEDGLAS 06-0200-52-B Placă de protecție exterioară 4 x 6 inch transparentă - Pachet De 50 | AC6CBR 32V189 06-0200-52-B€627.13
SPEEDGLAS 06-0200-53 Placă de protecție exterioară 4 x 6 inch transparentă - Pachet De 10 | AC6CBT 32V190 06-0200-53€120.24
SPEEDGLAS 06-0200-53-B Placă de protecție exterioară 4 x 6 inch transparentă - Pachet De 50 | AC6CBU 32V191 06-0200-53-B€587.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDGLAS 06-0200-51-B Placă de protecție exterioară 4 x 6 inci, transparentă, pachet de 50
€370.28 /unitate