Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDGLAS 06-0700-51 Vizor pentru șlefuire cu vedere largă 4x8-1/4in Buc. 5 | AC6CBJ 32V182

SPEEDGLAS 06-0700-51 Vizor pentru șlefuire cu vedere largă 4x8-1/4in Buc. de 5

În stoc
Articol: AC6CBJ Model: 06-0700-51Crucea Ref: 32V182
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
€172.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor de măcinare cu vizualizare largă
Mărimea4 x 8-1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)33.15
Lungimea navei (cm)0.38
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9013809000
Tara natalaSE

Variante de produs

ProdusModelînvelișPreț
SPEEDGLAS 06-0700-54 Vizor pentru șlefuire cu vedere largă 4x8-1/4in - Pachet De 5 | AC6CCF 32V203 06-0700-54Anti-aburire, rezistent la zgârieturi€193.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDGLAS 06-0700-51 Vizor pentru șlefuire cu vedere largă 4x8-1/4in Buc. de 5
€172.12 /unitate