SQUARE D 2510KW1B Comutator manual motor IEC 0.4A 600V | AH2PQC 2MNH3

SQUARE D 2510KW1B Comutator manual motor IEC 0.4A 600V

Articol: AH2PQC Model: 2510KW1BRef încrucișat: 2MNH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Amplificatoare AC30
Adâncime4.56 "
Înălţime4.38 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V2
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC1-1 / 2
HP @ 3 faze - 460-575V3
HP @ 3 fază - 480V3
HP @ 3 fază - 575V3
Max. Voltaj600 VAC
Număr de poli2
OperatorComuta
Lumină pilotNu
Tip demarorStilul NEMA
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3608
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.45

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 4
    • HP @ 3 Phase - 240V: 2
    • Sensibilitate la pierderea fazei: Nu
    • Caracteristici speciale: Lumină pilot 230VAC

Variante de produs

ProdusModelLumină pilotAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VMax. VoltajPreț
SQUARE D 2510KG1 Comutator manual motor NEMA 30A 600V | AG9GCP 1H400 2510 KG1Nu2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€88.92
SQUARE D 2510KG2 Comutator manual motor IEC 30A 600V | AG9GCQ 1H401 2510 KG2Nu2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€207.84
SQUARE D 2510KGJ2 Comutator manual motor IEC 90 la 150A 600V | AG9GCR 1H403 2510KGJ2Nu2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€325.97
SQUARE D 2510KO1 Comutator manual motor IEC 12 la 20A 600V | AG9GCT 1H404 2510KO1Nu2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€62.41
SQUARE D 2510KO2 Comutator manual motor IEC 30A 600V | AG9GCU 1H405 2510KO2Nu2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€218.26
SQUARE D 2510KS1 Comutator manual motor IEC 15 la 25A 600V | AG9GCV 1H406 2510KS1Nu1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€66.73
SQUARE D 2510KS2 Comutator manual motor IEC 25 la 40A 600V | AG9GCW 1H407 2510KS2Nu1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€146.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 2510KW1B Comutator manual motor IEC 0.4A 600V