SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire | AF7RZC 22LR55

SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire

În stoc
Articol: AF7RZC Model: 5S4FCrucea Ref: 22LR55

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,354.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de uz general
CuloriGri
Adâncime10.5 "
Finisajul incinteiVopsea pentru exterior conform UL 1332
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor / Outdoor
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime14.3 "
Hz60
Tensiune de intrare600 VAC
IP Rating-ul54
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Temp. Creştere115 grade C
Evaluare VA5kVA
Lăţime13.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS8504320000

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereAdâncimeÎnălţimeEvaluare VALăţimeHzTensiune de intrareIP Rating-ulPreț
SQUARE D 1S51F Transformator 1 Fazat 1kva 120/240v Ieșire | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grade C11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,211.44
SQUARE D 250SV51B Transformator 1 Fazat 250va 120/240v Ieșire | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grade C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€723.30
SQUARE D 2S51F Transformator 1 Fazat 2kva 120/240v Ieșire | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grade C12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,897.76
SQUARE D 500SV51B Transformator 1 Fazat 200va 120/240v Ieșire | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grade C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€971.97
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 Fazat 50va 120/240v Ieșire | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grade C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€300.59
SQUARE D 750SV51F Transformator 1 Fazat 750va 120/240v Ieșire | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grade C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€912.32
SQUARE D 10S40F Transformator 1 Fazat 10kva 120/240v Ieșire | AF9FJV 2CL96 10S40F115 grade C11.75 "14.75 "10kVA9.75 "60480 VAC14€5,476.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fazat 5kva 120/240v Ieșire
€3,354.43 /unitate