SQUARE D 5S7FIS Transformator In 208v Out120/240v 5000va | AF9FKQ 2CN51

SQUARE D 5S7FIS Transformator Intrare 208v Ieșire120/240v 5000va

În stoc
Articol: AF9FKQ Model: 5S7FISCrucea Ref: 2CN51

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,067.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator de control
CuloriGri
Adâncime11.75 "
Finisajul incinteiFinisaj electrochimic acrilic
Carcasă MaterialOţel
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Tip de carcasăIndoor
Înălţime14.75 "
Hz60
Tensiune de intrare208 VAC
MontarePerete
Tensiune de ieșire120 / 240 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorIncapsulat
Evaluare VA5kVA
Lăţime9.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8504320000

Detalii produs:

    • Fused (Nu)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareEvaluare VALăţimePreț
SQUARE D 25S40F Transformator Intrare 480v Iesire 120/240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5kVA15 "€9,520.10
SQUARE D 3S40F Transformator Intrare 480v Iesire 120/240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3kVA8.62 "€2,382.08
SQUARE D 5S6FIS Transformator Intrare 120/240 Ieșire 120/240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5kVA9.75 "€5,208.17
SQUARE D 7S40F Transformator Intrare 480v Ieșire 120/240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5kVA9.75 "€4,417.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 5S7FIS Transformator Intrare 208v Ieșire120/240v 5000va
€5,067.15 /unitate