SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a | AF6PCV 1H452

SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a

Articol: AF6PCV Model: 8502SAO11V02Crucea Ref: 1H452

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Volți bobină120 VAC
Tipul contactoruluiNU AL MEU
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă9
Amperi cu încărcare completă - inductivi9
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi9
Înălţime4.34 "
HP @ 1 fază - 120V1/3
HP @ 1 fază - 230V1
HP @ 1 fază - 240V1.0
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli2
Lăţime3.22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536490065

Detalii produs:

    • Cadrul / Seria / Cod releu: Clasa 8502

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAcțiuneVolți bobinăHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 208VHP @ 3 fază - 230VPreț
SQUARE D 8502SAO12V02S Contactor Nema 120vac 3p 9a | AF6PCW 1H453 8502SAO12V02S4.34 "Neinversant120 VAC---1.51.5€854.61
SQUARE D 8502SBG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 18a | AF6PCX 1H454 8502SBG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---33€1,026.82
SQUARE D 8502SBO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 18a | AF6PCY 1H456 8502SBO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC122.0--€861.23
SQUARE D 8502SCG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 27a | AF6PCZ 1H457 8502SCG2V02S10 "Neinversant110 până la 120 VAC---7.57.5€1,276.51
SQUARE D 8502SCO1V02S Contactor Nema 120vac 2p 27a | AF6PDA 1H458 8502SCO1V02S4.34 "Neinversant120 VAC233.0--€993.57
SQUARE D 8502SCO2V02S Contactor Nema 120vac 3p 27a | AF6PDB 1H459 8502SCO2V02S4.34 "Neinversant120 VAC---7.57.5€629.73
SQUARE D 8502SDG2V02S Contactor Nema 110-120vac 3p 45a | AF6PDC 1H460 8502SDG2V02S12.69 "Neinversant110 până la 120 VAC---1015€2,129.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8502SAO11V02 Contactor Nema 120vac 2p 9a