Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8536SAO12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDU 1H475

SQUARE D 8536SAO12V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a

În stoc
Element: AF6PDU Model: 8536SAO12V03Crucea Ref: 1H475
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
€802.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPornitor magnetic al motorului
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC9
Volți bobină240 VAC
Adâncime4.22 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Înălţime6.77 "
HP @ 3 fază - 208V1.5
HP @ 3 fază - 230V1.5
HP @ 3 fază - 240V1.5
HP @ 3 fază - 460V2
HP @ 3 fază - 480V2
HP @ 3 fază - 575V2
Hz50/60
Dimensiunea NEMA00
Număr de poli3
Tip demarorNU AL MEU
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.827
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536504000

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 208VAcțiuneAmplificatoare ACHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 460VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VPreț
SQUARE D 8536SAG12V03E Motor Starter Magnetic Nema 240v 9a 3p | AF6LPB 19YA74 8536SAG12V03E1.5Neinversant91.51.5222-
RFQ
SQUARE D 8536SAG11V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 9a | AF6PDM 1H469 8536SAG11V03-Neinversant9------
RFQ
SQUARE D 8536SAG12V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 9a | AF6PDP 1H471 8536SAG12V031.5Neinversant91.51.5222€792.90
SQUARE D 8536SBA2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PDX 1H478 8536SBA2V033Neinversant1833555-
RFQ
SQUARE D 8536SBG1V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 2p 18a | AF6PDZ 1H482 8536SBG1V03-Neinversant18-----€874.47
SQUARE D 8536SBG2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PEB 1H484 8536SBG2V033Neinversant1833555€980.83
SQUARE D 8536SBO2V03 Motor Starter Magnetic Nema 240v 3p 18a | AF6PEK 1H492 8536SBO2V033Neinversant1833555€854.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V03 Demaror motor magnetic Nema 240v 3p 9a
€802.97 /unitate