Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8903LXG80V02 Contactor Lumina Mech 120vac 30a Nema1 8p | AF9FHP 2CG78

SQUARE D 8903LXG80V02 Contactor lumina Mech 120vac 30a Nema1 8p

În stoc
Articol: AF9FHP Model: 8903LXG80V02Crucea Ref: 2CG78
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
€2,188.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor de iluminat închis
Volți bobină110 / 120 VAC
Tipul contactoruluiDeținut mecanic
Adâncime6.03 "
Tip de carcasăNEMA 1
Amplificatori de încărcare completă30
Amperi cu încărcare completă - inductivi30
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi30
Înălţime12.69 "
Hz50/60
Număr de poli8
Lăţime7.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8536490065

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălţimeVolți bobinăTipul contactoruluiNumăr de poliLăţimeAdâncimeTip de carcasăPreț
SQUARE D 8903LG1200V02 Contactor de lumină Susținut electric 120v 30a Nema1 12p | AF9FGY 2CG44 8903LG1200V02Contactor de iluminat închis12.69 "110 / 120 VACDeținut electric127.81 "6.03 "NEMA 1€3,066.39
SQUARE D 8903LO1000V02 Contactor de lumină Susținut electric 120v 30a Deschis 10p | AF9FGZ 2CG58 8903LO1000V02Contactor de iluminat5"120 VACDeținut electric105.63 "3.12 "Operatii Deschise€2,174.64
SQUARE D 8903LO1200V02 Contactor de lumină Susținut electric 120v 30a Deschis 12p | AF9FHA 2CG59 8903LO1200V02Contactor de iluminat5"120 VACDeținut electric125.63 "3.12 "Operatii Deschise€2,309.01
SQUARE D 8903LO20V02 Contactor de lumină Susținut electric 120v 30a Deschis 2p | AF9FHC 2CG61 8903LO20V02Contactor de iluminat5"120 VACDeținut electric22.88 "3.12 "Operatii Deschise€718.20
SQUARE D 8903LO20V04 Contactor de lumină Susținut electric 277v 30a Deschis 2p | AF9FHD 2CG62 8903LO20V04Contactor de iluminat5"277 VACDeținut electric22.88 "3.12 "Operatii Deschise€718.20
SQUARE D 8903LO30V02 Contactor de lumină Susținut electric 120v 30a Deschis 3p | AF9FHE 2CG63 8903LO30V02Contactor de iluminat5"120 VACDeținut electric32.88 "3.12 "Operatii Deschise€757.47
SQUARE D 8903LO30V04 Contactor de lumină Susținut electric 277v 30a Deschis 3p | AF9FHF 2CG64 8903LO30V04Contactor de iluminat5"277 VACDeținut electric32.88 "3.12 "Operatii Deschise€757.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8903LXG80V02 Contactor lumina Mech 120vac 30a Nema1 8p
€2,188.15 /unitate