Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8911DPSG43V02 DP Motor Starter 3P 40A 120V Bobina NEMA1 | AG9CAN 11W203

SQUARE D 8911DPSG43V02 Demaror motor DP 3P 40A 120V Bobina NEMA1

În stoc
Element: AG9CAN Model: 8911DPSG43V02Crucea Ref: 11W203

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€896.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC40
Volți bobină120 VAC
Adâncime5.56 "
Înălţime1"
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 240V7.5
HP @ 3 fază - 480V20
HP @ 3 fază - 575V20
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.592
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • HP @ 3 Phase - 240V: 10

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 575VAmplificatoare ACVolți bobinăLăţimeAdâncimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VPreț
SQUARE D 8911DPSG13V02 DP Motor Starter 3P 20A 120V Bobina NEMA1 | AG9BZP 11V708 8911DPSG13V02520120 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V06 DP Motor Starter 3P 20A 480V Bobina NEMA1 | AG9BZQ 11V709 8911DPSG13V06520480 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG13V09 DP Motor Starter 3P 20A 240V Bobina NEMA1 | AG9BZR 11V710 8911DPSG13V09520208 până la 240 VAC6"5.56 "1"1.53€679.72
SQUARE D 8911DPSG23V02 DP Motor Starter 3P 25A 120V Bobina NEMA1 | AG9BZW 11V716 8911DPSG23V021025120 VAC6"5.56 "1"25€406.09
SQUARE D 8911DPSG23V06 DP Motor Starter 3P 25A 480V Bobina NEMA1 | AG9BZX 11V717 8911DPSG23V061025480 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG23V09 DP Motor Starter 3P 25A 240V Bobina NEMA1 | AG9BZY 11V718 8911DPSG23V092025208 până la 240 VAC6"5.56 "1"25€697.30
SQUARE D 8911DPSG33V02 DP Motor Starter 3P 30A 120V Bobina NEMA1 | AG9CAE 11W194 8911DPSG33V021530120 VAC6"5.56 "1"25€774.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8911DPSG43V02 Demaror motor DP 3P 40A 120V Bobina NEMA1
€896.17 /unitate