Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8911DPSG52V09 DP Motor Starter 2P 50A 240V Bobina NEMA1 | AJ2GZN 4DF19

SQUARE D 8911DPSG52V09 Demaror motor DP 2P 50A 240V Bobina NEMA1

În stoc
Articol: AJ2GZN Model: 8911DPSG52V09Crucea Ref: 4DF19
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
€1,109.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror motor
AcțiuneNeinversant
Amplificatoare AC50
Volți bobină240 VAC
Adâncime4"
Înălţime1"
HP @ 1 fază - 120V3
HP @ 1 fază - 240V10
Hz50/60
Număr de poli2
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)22.35
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACVolți bobinăAdâncimeÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VLăţimePreț
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Motor Starter 2P 25A 120V Bobina NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"€647.91
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Motor Starter 2P 25A 240V Bobina NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 până la 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V Bobina NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"€717.57
SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motor Starter 2P 30A 240V Bobina NEMA1 | AG9CAC 11W192 8911DPSG32V0930208 până la 240 VAC5.56 "1"256"€717.57
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motor Starter 2P 40A 120V Bobina NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP Motor Starter 2P 40A 240V Bobina NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 până la 240 VAC5.56 "1"37.56"€779.77
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V Bobina Deschisa | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "€609.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8911DPSG52V09 Demaror motor DP 2P 50A 240V Bobina NEMA1
€1,109.53 /unitate