Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 8965DPR33V02 Contactor de ridicare 120VAC 30A Deschis 3P | AH2NLL 2CG12

SQUARE D 8965DPR33V02 Contactor de ridicare 120VAC 30A Deschis 3P

În stoc
Articol: AH2NLL Model: 8965DPR33V02Crucea Ref: 2CG12
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
€2,950.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor de ridicare
AcțiuneInversarea
Volți bobină120 VAC
Adâncime3.07 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi30
Înălţime3.98 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 230V10
HP @ 3 fază - 480V15
HP @ 3 fază - 575V15
Hz50/60
Număr de poli3
Lăţime6.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: Fără carcasă

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 575VLăţimeAmperi cu încărcare completă - inductiviÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VPreț
SQUARE D 8965RO10V01 Contactor de ridicare 24VAC Cu chingi jumper 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,419.49
SQUARE D 8965RO10V02 Contactor de ridicare 120VAC cu curele jumper 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,600.81
SQUARE D 8965DPR43V02 Contactor de ridicare 120VAC 40A Deschis 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€3,257.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 8965DPR33V02 Contactor de ridicare 120VAC 30A Deschis 3P
€2,950.23 /unitate