Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001BG111 Comutator selector statie de control 1nr/1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Comutator selector al stației de comandă 1nr/1nc

În stoc
Articol: AF9KCH Model: 9001BG111Crucea Ref: 2XVF6
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
€151.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMenținut
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact5A @ 600 VAC / DC
Adâncime3.69 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialMetal
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime2.19 "
Butuc1/2 "până la 3/4" NPT
IP Rating-ul20
MontarePerete
Desemnarea evaluării contactului NEMAB600 / P600
NEMA Rating-ul1
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorComutator selector
Lăţime2.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare contactCarcasă MaterialPreț
SQUARE D 9001BG112 Comutator selector statie de control 2nr | AF9GCK 2EK12 9001BG1122NO5A @ 600 VCAPlastic€162.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Comutator selector al stației de comandă 1nr/1nc
€151.18 /unitate