Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9001BG112 Comutator selector statie de control 2nr | AF9GCK 2EK12

SQUARE D 9001BG112 Comutator selector al stației de comandă 2nr

În stoc
Articol: AF9GCK Model: 9001BG112Crucea Ref: 2EK12
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
€133.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația de comandă a comutatorului selector
AcțiuneMenținut
Formular de contact2NO
Evaluare contact5A @ 600 VCA
Carcasă MaterialPlastic
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ul20
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorComutator selector

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.21
Lățimea navei (cm)6.4
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare contactCarcasă MaterialPreț
SQUARE D 9001BG111 Comutator selector statie de control 1nr/1nc | AF9KCH 2XVF6 9001BG1111NO / 1NC5A @ 600 VAC / DCMetal€136.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9001BG112 Comutator selector al stației de comandă 2nr
€133.39 /unitate