Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007AP221 Comutator de limitare de limitare Snap Top Actuator 1no/1nc | AF9FWE 2EF36

SQUARE D 9007AP221 Întrerupător de limită Dispozitiv de acționare snap top 1n./1nc

În stoc
Element: AF9FWE Model: 9007AP221Crucea Ref: 2EF36
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
€227.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Lungimea actuatorului0.167 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi15
Material corpPlastic
Formular de contact1NO / 1NC SPDT, Snap Action
Adâncime1.3 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.5 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareVertical
NEMA Rating-ulDeschideți stilul
Forța de operare0.88 lb.
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 185 de grade F
Voiaj0.269 "
Voltaj600AC
Lăţime0.83 "
Intrare cablareTerminalele cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăVoiajVoltajLăţimePreț
SQUARE D 9007AO16 Actuator lateral intrerupator limita 1no/1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89 9007AO161, 2, 4, 12, 13ParteCap rotativ, fără pârghie2.75 in.-lb.-65 grade până la 185 grade F90 grade600AC / DC1.4 "€527.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007AP221 Întrerupător de limită Dispozitiv de acționare snap top 1n./1nc
€227.93 /unitate