Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007AO16 Actuator lateral intrerupator limita 1no/1nc Dpdt | AF9GQM 2FL89

SQUARE D 9007AO16 Comutator de limitare laterale 1no/1nc Dpdt

În stoc
Articol: AF9GQM Model: 9007AO16Crucea Ref: 2FL89
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
€527.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limitare
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi15
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime2.4 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime3.9 "
IP Rating-ul65
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 12, 13
Forța de operare2.75 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-65 grade până la 185 grade F
Voiaj90 grade
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.4 "
Intrare cablareDeschideți stilul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăVoiajVoltajLăţimePreț
SQUARE D 9007AP221 Comutator de limitare de limitare Snap Top Actuator 1no/1nc | AF9FWE 2EF36 9007AP221Deschideți stilulTopPiston0.88 lb.0 de grade până la 185 de grade F0.269 "600AC0.83 "€227.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007AO16 Comutator de limitare laterale 1no/1nc Dpdt
€527.85 /unitate