Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CB33 Comutator industrial 10a 2 Nr 2 Nc Maneta cu role | AG7EPX 6HHD8

SQUARE D 9007CB33 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role

În stoc
Articol: AG7EPX Model: 9007CB33Crucea Ref: 6HHD8
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
€356.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap industrial
Lungimea actuatorului1.65 "
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare curent10A
Adâncime1.03 "
Călătorie diferențială0.078 "
Înălţime0.828 "
Material carcasăPlastic
Lungime2.5 "
Max. Înaintea călătoriei0.16 "
Dimensiunea de montare2.1 "Centre
Forța de operare8.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.06 "
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role rigide (mâna dreaptă)
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare curentPreț
SQUARE D 9007AB23 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Nc Maneta cu role | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15A€166.79
SQUARE D 9007CB31 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role | AG7EPW 6HHD7 9007CB312NO / 2NC10A€343.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CB33 Comutator industrial 10a 2 No 2 Nc Maneta cu role
€356.72 /unitate