Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007CR61J Întrerupător de limită pentru sarcini grele | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J Întrerupător de limită pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AH2QHB Model: 9007CR61JCrucea Ref: 2UYN1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,048.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită a locației periculoase
Evaluare contact AC10A @ 600V
Lungimea actuatorului4.25 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
Inaltimea corpului4.25 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiStandard
Lățimea corpului2.72 "
CertificareUL Clasa I Grupe B, C, D și Clasa II Grupe E, F, G
Formular de contact2NC / 2NO
Evaluare contact DC10A @ 600V
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
IP Rating-ul67
MişcareOrice direcție
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Forța de operare3.00 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 185 de grade F
Comutați stilulComutator de limită a locației periculoase
VoiajCălătorie totală 90 de grade
Intrare cablare1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.999
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007CR61J Întrerupător de limită pentru sarcini grele
€1,048.01 /unitate