Comutatorul de nivel al lichidului pentru alternator Square D 9038AG1 este proiectat pentru a monitoriza și controla nivelurile de lichid în diverse aplicații industriale. Este folosit în rezervoare, rezervoare și alte sisteme de stocare a lichidelor pentru a preveni revărsările sau lipsurile. Acest comutator certificat CSA dispune de conexiuni electrice cu cleme cu șurub pentru instalare ușoară și conexiuni sigure. Este potrivit pentru funcționare într-un interval de tensiune de la 120 VAC până la 600 VAC. Acest comutator oferă montarea rezervorului deschis pentru a permite instalarea ușoară pe rezervoarele deschise și configurarea eficientă. Este proiectat să suporte un curent maxim de 10A. Dispune de o configurație de contact DPST (dublu pol, o singură aruncare), asigurând control fiabil și capabilități de comutare. Acest comutator de rating NEMA 1 poate funcționa eficient la temperaturi cuprinse între -22 și 220 de grade F și are o funcție de comutator de închidere la creștere. Are o construcție din oțel pentru a asigura robustețea și longevitatea în medii industriale.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă închidere în creștere pentru acest comutator?
A. Închidere la creștere se referă la funcția comutatorului în care contactele electrice se închid (fac contact) când nivelul lichidului crește și atinge nivelul prestabilit. Această acțiune declanșează sistemele asociate, cum ar fi pompele sau alarmele.
Î. Poate acest comutator să gestioneze diferite tipuri și dimensiuni de motoare?
R. Da, comutatorul este adaptabil la diferite tipuri și dimensiuni de motoare. Suportă motoare de până la 2 CP la 120 VCA (monofazat), 3 CP la 240 VCA (monofazat) și 5 CP la 240 VCA (trifazat).
Î. Întrerupătorul poate fi utilizat cu diferite dimensiuni de conducte?
R. Da, acest comutator este compatibil cu dimensiunile conductelor de 4-1/2 și 4-3/4 inchi, oferind flexibilitate în selectarea conductelor în timpul instalării.
Î. Care este scopul evaluării NEMA 1?
A. Evaluarea NEMA 1 indică faptul că comutatorul este potrivit pentru utilizare în interior și oferă protecție împotriva obiectelor străine solide, făcându-l ideal pentru setările industriale interioare.