SQUARE D Închideți comutatorul de nivel al lichidului alternatorului de creștere


Filtru
Amplificatoare: 10 , Tipul conexiunii: Clemă cu șurub , Formular de contact: DPST , Legăturile electrice: Clemă cu șurub , Material plutitor: Oţel inoxidabil , CP @ 1 faze - 230V: 3 , CP @ 3 faze - 230V: 5 , Max. Presiune: 50 psi , Lungimea tijei: 4" , Material tijă: Oţel inoxidabil , Acțiune de comutare: Închide pe Rise , Funcția de comutare: Aproape în creștere , Voltaj: 600V
StilModelHP @ 3 fază - 240VMaterial corpDimensiunea conducteiMax. VoltajMontareNEMA Rating-ulTemp. De funcționare GamăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
9038CG32N5
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F17.81 "€1,229.97
B
9038AG1C
5Oţel4-1/2", 4-3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 220 grade F10.32 "€445.53
C
9038AW1N5
5Aluminiu2.75 "600Rezervor deschis vertical4-22 grade până la 220 grade F11.88 "€1,550.07
A
9038CG34Z20
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1250 de grade F max17.81 "€879.60
A
9038CG33Z20
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1250 de grade F max17.81 "€896.23
D
9038DG8
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 220 grade F6.840 "€1,234.31
E
9038CW32
5Oţel2.75 "575Rezervor deschis vertical4-22 grade până la 200 grade F17.81 "€2,085.32
A
9038CG32
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€820.90
F
9038CG31F3
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F17.81 "€835.62
C
9038AR1
5Aluminiu2.75 "600Rezervor deschis vertical7, 9-22 grade până la 220 grade F11.88 "€1,382.19
B
9038AG1S6
5Oţel4-1/2", 4-3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 220 grade F10.32 "€439.10
B
9038AG1N5
5Oţel4-1/2", 4-3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 220 grade F10.32 "€626.56
A
9038CG34
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F17.81 "€994.53
A
9038CG31
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€797.33
D
9038DG9
5Oţel8-1/2", 8-3/4"575Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 200 grade F6.840 "€1,315.05
D
9038DG7
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 grade până la 220 grade F6.840 "€1,208.52
C
9038AW1
5Aluminiu2.75 "600Rezervor deschis vertical4-22 grade până la 220 grade F11.8 "€1,289.81
G
9038DW8
5Aluminiu2.75 "600Vertical4-22 grade până la 220 grade F7.38 "€2,501.66
H
9038DR8
5Aluminiu2.75 "600Vertical7, 9-22 grade până la 220 grade F7.38 "€3,059.79
I
9038CW31
5Aluminiu2.75 "600Orizontală4-22 grade până la 220 grade F17.81 "€2,013.25
J
9038CG36Z20
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1250 de grade F max17.81 "€913.84
F
9038CG33F3
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F17.81 "€889.64
A
9038CG32Z20
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1250 de grade F max17.81 "€878.49
J
9038CG36
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€991.99
A
9038CG33
5Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€922.73
B
9038AG1
5 CPOţel4 1/2", 4 3/4"600Rezervor deschis vertical1-22° până la 220° F11.8 "€383.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?