Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9038CG32Z20 Comutator nivel alternator 2-1/2 inch Npt Close On Rise Ss | AG6PRG 3DZY5

SQUARE D 9038CG32Z20 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss

În stoc
Articol: AG6PRG Model: 9038CG32Z20Crucea Ref: 3DZY5
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
€878.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid alternator
Material corpOţel
Dimensiunea conductei8-1/2", 8-3/4"
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.2.5 "
Lungimea plutitorului7.00 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareStânga
Călătorie cu plutire6-1/2 "
Înălţime5.94 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj600
MontareOrizontală
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă250 de grade F max
Lungime totală17.81 "
Lungimea tijei4"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului2-1 / 2 "MNPT
Lăţime6.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8475
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Unghiul tijei plutitoare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 240VMaterial corpDimensiunea conducteiMax. VoltajMontareNEMA Rating-ulTemp. De funcționare GamăLungime totalăPreț
SQUARE D 9038AG1 Alternator mecanic, rezervor deschis, NEMA 1, montat pe piedestal, 4 NC, DPST, Contacte DB | AF9GNT 2FJ01 9038AG15 CPOţel4 1/2", 4 3/4"600Rezervor deschis vertical1-22 Deg. până la 220 de grade. F11.8 "€383.55
SQUARE D 9038AW1 Comutator nivel lichid alternator Închidere la creștere | AF9GNU 2FJ05 9038AW15Aluminiu2.75 "600Rezervor deschis vertical4-22 grade până la 220 grade F11.8 "€1,289.81
SQUARE D 9038CG31 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil | AF9GNV 2FJ08 9038CG315Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€797.33
SQUARE D 9038CG32 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil | AF9GNW 2FJ09 9038CG325Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€820.90
SQUARE D 9038CG33 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil | AF9GNX 2FJ10 9038CG335Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€922.73
SQUARE D 9038CG36 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Close On Rise Oțel inoxidabil | AF9GNY 2FJ11 9038CG365Oţel8-1/2", 8-3/4"600Orizontală1-22 grade până la 220 grade F13.84 "€991.99
SQUARE D 9038CW32 Comutator de nivel al lichidului pentru alternator Închidere în creștere Oțel inoxidabil | AF9GNZ 2FJ14 9038CW325Oţel2.75 "575Rezervor deschis vertical4-22 grade până la 200 grade F17.81 "€2,085.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9038CG32Z20 Comutator de nivel al alternatorului 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss
€878.48 /unitate