Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XXS30S1VM12 Senzor cu ultrasunete cilindric, 30 mm diametru, 0 până la 10 V, analog, conector tată M5 cu 12 pini | CU6ELW 55WX73

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete cilindric XXS30S1VM12, 30 mm diametru, 0 până la 10 V, analog, conector tată M5 cu 12 pini

În stoc
Articol: CU6ELW Model: XXS30S1VM12Crucea Ref: 55WX73
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
€757.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2232
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Senzor cu ultrasunete cilindric XXS30S1VM12, 30 mm diametru, 0 până la 10 V, analog, conector tată M5 cu 12 pini
€757.18 /unitate