Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080GH148 Canal de montare 48 inch Lungime Standard | AJ2HMK 5B370

SQUARE D 9080GH148 Canal de montare 48 inch lungime standard

În stoc
Articol: AJ2HMK Model: 9080GH148Crucea Ref: 5B370

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€37.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal de montare
Înălţime0.22 "
Lungime48 "
Găuri de montare OC0.63
TipNU AL MEU
Lăţime0.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)122.17
Lățimea navei (cm)2.29
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Descriere canal: Standard
    • Lățimea orificiului de montare (in): 0.27

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeTipLăţimePreț
SQUARE D 9080GH110 Canal de montare 10 inch lungime | AH2NPY 2DC80 9080GH1100.22 "Canal de montare10 "NU AL MEU0.81 "€6.99
SQUARE D 9080GH112 Canal de montare 12 inch lungime standard | AH2NPZ 2DC81 9080GH1120.22 "Canal de montare12 "NU AL MEU0.81 "€10.16
SQUARE D 9080GH172 Canal de montare 72 inch lungime standard | AH2NQB 2DC86 9080GH1720.22 "Canal de montare72 "NU AL MEU0.81 "€43.22
RFQ
SQUARE D 9080MH379 Canal șină DIN 35 mm lungime 78 inci Preperforat | AH2NQC 2DF49 9080MH3790.29 "Canal de montare DIN78 "IEC1.38 "€60.11
RFQ
SQUARE D 9080GH136 Canal de montare 36 inch lungime standard | AJ2HML 5B371 9080GH1360.22 "Canal de montare36 "NU AL MEU0.81 "€28.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080GH148 Canal de montare 48 inch lungime standard
€37.99 /unitate