Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080GME6 Bloc terminal gri | AG6PXA 3KL92

SQUARE D Bloc terminal 9080GME6 gri

În stoc
Articol: AG6PXA Model: 9080GME6Crucea Ref: 3KL92
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
€4.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
amperi30
Material blocNailon
CuloriGri
Tip conexiuneClemă cu șurub
Adâncime1.72 "
Înălţime1.79 "
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului22AWG
Tip montareDIN
Număr de conexiuni2
Număr de poli1
Temp. Gamă-40 grade până la 275 grade F
Temp. Evaluare-40 la 257 F
Tipul terminaluluiCutie fără sudură Lug
Voltaj600
Lăţime569011 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536904000

Detalii produs:

    • Descriere canal (35 mm/GH)
    • Bucăți pe picior (51)
    • Jumperi cu 6 poli (5B367)

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiamperiCuloriVoltajLăţimeAdâncimeÎnălţimeArticolPreț
SQUARE D 9080GE6 Bloc terminal 255 Amp | AF9FMQ 2DC71 9080GE6Cutie fără sudură Lug255Natural600568788 "3.32 "2.34 "Bloc terminal€59.40
SQUARE D 9080GMB6 Bloc terminal negru | AG6PWZ 3KL91 9080GMB6Cutie fără sudură Lug30Negru600 VAC0.75 "1.72 "1.79 "Bloc terminal€4.49
SQUARE D 9080GR6 Bloc terminal 60 Amp | AG7CGY 5B358 9080GR6Cutie fără sudură Lug60Natural600568789 "1.72 "1.79 "Bloc terminal€6.01
SQUARE D 9080GM6 Bloc terminal 30 Amp | AG7CHC 5B362 9080GM6Cutie fără sudură Lug30Natural600569011 "1.72 "1.79 "Bloc terminal€4.24
SQUARE D 9080GD6 Bloc terminal 170 Amp | AG7CHP 5B377 9080GD6Pass-through170Natural600569041 "2.12 "2.71 "Bloc terminal€21.76
SQUARE D 9080GC6 Bloc terminal 85 Amp | AG7CHR 5B379 9080GC6Pass-through85Natural600569042 "1.99 "2.13 "Bloc terminal€12.44
SQUARE D 9080GH79 Jumper bloc terminal, cupru, 6 poli, 9080GH79 | CV3WEJ 2DD05 9080GH79-------Săritor€8.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Bloc terminal 9080GME6 gri
€4.15 /unitate