Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9998PC271 Piston Oțel inoxidabil | AG6PKR 3CTT8

SQUARE D 9998PC271 Piston din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG6PKR Model: 9998PC271Crucea Ref: 3CTT8
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
€799.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu piston
amperiNU SE APLICĂ
HzNU SE APLICĂ
MaterialOţel inoxidabil
FazăNU SE APLICĂ
Dimensiune de filet1 / 4 "
Dimensiunea tubuluiNU SE APLICĂ
TipPiston din oțel inoxidabil
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolMaterialDimensiune de filetTipVoltajPreț
SQUARE D 9049A52 Suport de montare | AF9GPE 2FJ21 9049A52NU SE APLICĂSuport de fixareNespecificatNU SE APLICĂSuport presostat, montare (direct)NU SE APLICĂ€19.46
SQUARE D 9998PC273 Piston Oțel inoxidabil | AG6PKT 3CTT9 9998PC273NU SE APLICĂAnsamblu pistonOţel inoxidabil1 / 4 "Piston din oțel inoxidabilNU SE APLICĂ€963.72
SQUARE D 9998PC314 Comutator rapid DPDT | AG6PKU 3CTU1 9998PC314NespecificatComutator Snap DPDTNespecificatNU SE APLICĂDPDT600 VAC€321.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9998PC271 Piston din oțel inoxidabil
€799.86 /unitate