Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9998PC314 Comutator rapid DPDT | AG6PKU 3CTU1

SQUARE D 9998PC314 Comutator rapid DPDT

În stoc
Articol: AG6PKU Model: 9998PC314Crucea Ref: 3CTU1
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
€321.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap DPDT
amperiNespecificat
HzNU SE APLICĂ
MaterialNespecificat
Dimensiune de filetNU SE APLICĂ
Dimensiunea tubuluiNU SE APLICĂ
TipDPDT
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509040

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolMaterialDimensiune de filetTipVoltajPreț
SQUARE D 9049A52 Suport de montare | AF9GPE 2FJ21 9049A52NU SE APLICĂSuport de fixareNespecificatNU SE APLICĂSuport presostat, montare (direct)NU SE APLICĂ€19.46
SQUARE D 9998PC271 Piston Oțel inoxidabil | AG6PKR 3CTT8 9998PC271NU SE APLICĂAnsamblu pistonOţel inoxidabil1 / 4 "Piston din oțel inoxidabilNU SE APLICĂ€799.86
SQUARE D 9998PC273 Piston Oțel inoxidabil | AG6PKT 3CTT9 9998PC273NU SE APLICĂAnsamblu pistonOţel inoxidabil1 / 4 "Piston din oțel inoxidabilNU SE APLICĂ€963.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9998PC314 Comutator rapid DPDT
€321.65 /unitate