Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PĂRAT D B0.71 Unitate Termica 0.53 - 0.63a | AF6PFM 1H598

SQUARE D B0.71 Unitate termică 0.53 - 0.63a

În stoc
Articol: AF6PFM Model: B0.71Crucea Ref: 1H598

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€64.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate termică
FL Amp @ 1-Ph / Man. Dimensiune 0 / Carcasă deschisă și mare0.63
FL Amp @ 1-Ph / Man. Dimensiune 0 / Carcasă standard0.59
FL Amp @ 1-Ph / Man. Dimensiune 1 / Carcasă deschisă și mare0.63
FL Amp @ 1-Ph / Man. Dimensiune 1 / Carcasă standard0.59
FL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mare0.57
FL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standard0.54
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mare0.55
FL Amp @ 3-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standard0.53
Amplificatori de încărcare completă0.53 la 0.63
Metoda de detectareAliaj de topire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8538904000

Variante de produs

ProdusModelFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / DP 40A / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 00,0,1 / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Carcasă deschisă și mareFL Amp @ 1-Ph / Size 1P / Carcasă standardFL Amp @ 1-Ph / Dimensiune 2 / Carcasă standardFL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / Carcasă deschisă și marePreț
PĂTRATUL D B0.44 Unitate termică 0.30 - 0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----€64.53
PĂRAT D B0.51 Unitate Termica 0.34 - 0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----€64.53
PĂTRATUL D B0.63 Unitate termică 0.44 - 0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----€64.53
PĂTRATUL D B0.81 Unitate Termica 0.59 - 0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----€64.53
PĂTRATUL D B0.92 Unitate Termica 0.64 - 0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----€64.53
PĂRAT D B1.03 Unitate Termica 0.72 - 0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----€64.53
PĂRAT D B1.16 Unitate Termica 0.80 - 0.99a | AF6PHX 1H602 B1.160.85--0.810.920.92--€64.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D B0.71 Unitate termică 0.53 - 0.63a
€64.53 /unitate