SQUARE D BDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 60A, Conexiune de fază AC, 600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 60 A, conexiune de fază AC, 600 V

Articol: CE6GQV Model: BDA260602
€997.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260602 Întrerupător PowerPact B utilizat pentru oprirea sursei de alimentare atunci când apare un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare; ideal pentru aplicații de alimentare inversă
    • Vine într-un capac frontal sigilat cu IP40 IEC 60529 pentru protecție completă
    • Declanșarea magnetică termică evaluată la 60 A oferă atât funcționalitate de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Plug-in stil I-Line cu conexiune de fază AC asigură o conexiune sigură pentru o funcționare sigură
    • Terminale mecanice laterale de încărcare pentru a găzdui fire de aluminiu și cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 2/0 AWG

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 60 A, conexiune de fază AC, 600 V
€997.42 /unitate