Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB

SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat

În stoc
Articol: CE6GQB Model: BDA261002

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,102.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi100
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SQUARE D BDA261002 PowerPact B întrerupător de circuit proiectat pentru protejarea centrelor de control al sarcinii, tablourilor de distribuție și barelor împotriva supratensiunilor temporare de curent
    • Configurație cu 2 poli cu o unitate de declanșare termică-magnetică fixă ​​care permite atât declanșarea întârziată, cât și instantanee la curenții defectuați expuși
    • Construcție unică I-Line pentru o instalare ușoară cu plug-in cu panouri și tablouri de distribuție Square D
    • Tipul de carcasă turnată oferă protecție maximă componentelor sensibile într-o dimensiune compactă
    • Îndeplinește standardele IEC 60947-2, făcându-l potrivit pentru scopuri de izolare
    • Listat UL, certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34050Y Întrerupător cu carcasă turnată, 50A, număr de poli 3, seria Bda | CE6GQH 482C61 BDA34050Y525V AC50A3€961.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat
€1,102.10 /unitate