SQUARE D BDA260901 Întrerupător PowerPact B, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V | CE6HVU

SQUARE D BDA260901 Întrerupător PowerPact B, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V

Element: CE6HVU Model: BDA260901

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi90
Tip cadruBDA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)11.58
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)20.02
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BDA260901 întrerupător de circuit conceput pentru a preveni scurtcircuitul și condițiile de suprasarcină în tablouri și tablouri de distribuție
    • Unitate de declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Plug-in-ul unic în stil I-Line se montează confortabil în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Vine echipat cu urechi laterale de sarcină care pot găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni de la 14 la 2/0 AWG
    • Certificat CE, UL, IEC și CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BDA34125Y Întrerupător, 125A, stil I-Line, 25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253€1,658.57
RFQ
SQUARE D BDA261002 Întrerupător, 2 poli, 100 A, comutator, declanșare fixă, monofazat | CE1GQB BDA261002-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA261001 Întrerupător cu carcasă turnată, cu 2 poli, declanșare termo-magnetică | CE6GQC BDA261001-1002€910.83
RFQ
SQUARE D BDA260802 Întrerupător tip BDA, monofazat, 1A, 80 poli, montare I-Line | CE2GQD BDA260802-802€910.83
RFQ
SQUARE D BDA34015Y Întrerupător tip BDA, 15 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQE BDA34015Y-153€895.01
RFQ
SQUARE D BDA34090Y Întrerupător tip BDA, 90 A, 3 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQF BDA34090Y-903€1,095.91
RFQ
SQUARE D BDA34070Y Întrerupător tip BDA, 70 A, 2 poli, declanșare magnetică termică | CE6GQG BDA34070Y-703€1,095.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA260901 Întrerupător PowerPact B, 90A, 2P, I-Line, 18kAIC la 480V