Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BDA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bda | CH6NLV 482C64

SQUARE D BDA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bda

În stoc
Articol: CH6NLV Model: BDA34080YCrucea Ref: 482C64

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,855.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC525V AC
Tipul actuatoruluiComuta
amperi80A
Tip întrerupătorStandard
Adâncime3.5 "
Marimea ramei125A
Înălţime5.39 "
Max. Evaluare AIR25kA la 277/408V AC
Max. Temperatura de funcționare.158 de grade F
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Min. Dimensiunea firului14AWG
Stil de montareI-Line
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime3.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8765
Înălțimea navei (cm)12.4
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)20.6
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliEvaluarea tensiunii ACamperiFazăLăţimeAdâncimeMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D BDL16015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, număr de poli 1, seria Bdl | CH6NLW 482C84 BDL160151240V AC15A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€606.69
SQUARE D BDL16020 Întrerupător cu carcasă turnată, 20A, număr de poli 1, seria Bdl | CH6NLX 482C85 BDL160201240V AC20A11.06 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€585.97
SQUARE D BDL26025 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, număr de poli 2, seria Bdl | CH6NLY 482D04 BDL260252525V AC25A12.13 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,404.11
SQUARE D BDL36025 Întrerupător cu carcasă turnată, 25A, număr de poli 3, seria Bdl | CH6NLZ 482D34 BDL360253525V AC25A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,673.66
SQUARE D BDL36035 Întrerupător cu carcasă turnată, 35A, număr de poli 3, seria Bdl | CH6NMA 482D38 BDL360353525V AC35A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,537.47
SQUARE D BDL36045 Întrerupător cu carcasă turnată, 45A, număr de poli 3, seria Bdl | CH6NMB 482D42 BDL360453525V AC45A33.19 "3.15 "125A2 AWG, 3 AWG€1,615.92
SQUARE D BGA160151 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 1 pol | CH6NMQ 482D75 BGA1601511240V AC15A11.06 "3.5 "125A/BG2AWG€987.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BDA34080Y Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, număr de poli 3, seria Bda
€1,855.75 /unitate